Speedaire 19d995 | Tutucu 4 Parmak 13.7 Lbf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 19D995 Tutucu 4 Parmak 13.7 Lbf | AA8NEN

SPEEDAIRE 19D995 Kıskaç 4 Parmak 13.7 Lbf

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NEN Modeli: 19D995
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
€717.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı Genişlik60mm
Parmak MalzemesiKarbon çelik
Yükseklik56mm
uzunluk44mm
Maks. Alan sayısı Çalışma Frekansı60 kopya / dakika
Maksimum Basınç87 PSI
Açık Genişlik68mm
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 C-60
Bağlantı noktası boyutuM5 x 0.8
Tip4 Parmak, Paralel
genişlik56mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Harici Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (12.36)
  • Dahili Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (13.7)
  • Açma / Kapama İnme (8 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutugenişlikÜcret
SPEEDAIRE 19D994 Tutucu 4 Parmak 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm€584.14
SPEEDAIRE 19D996 Tutucu 4 Parmak 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm€807.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 19D995 Kıskaç 4 Parmak 13.7 Lbf
€717.44 / Adet