Speedaire 1afg9 | Söndürücü Hortum 1/4 İç Çap X 30 İnç Uzunluk 1/4 Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubber Hortumu 1/4 İç Çap x 30 İnç Uzunluk 1/4 Npt | AA8UYC

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubber Hortumu 1/4 İç Çap x 30 İnç Uzunluk 1/4 Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UYC Modeli: 1AFG9
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
€24.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snubber Hortumu
RenkKırmızı
Kapak MalzemesiPVC Boru ve Kapak
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu30 "
Dış Çap Hortum.0.5 "
Maks. Basınç300 psi
GüçlendirmeNaylon
Emniyet faktörü4:1
Döner MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-10 ila 150 F
TipAkuple Montaj
UPC190735603383

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Rakoru (İç) (1/4)
  • (M) NPT Bağlantı Elemanı (In.) (1/4 Döner)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.Ücret
SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubber Hortumu 3/8 İç Çap x 30 İnç Uzunluk 1/4 Npt | AA8UYP 1AFJ13 / 8 "0.6 "€26.51
SPEEDAIRE 494R80 Söndürücü Hortum, 1/2 İnç Hortum İç Çapı, 24 İnç Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EFY 494R80--€35.71
SPEEDAIRE 494R81 Söndürücü Hortum, 1/2 İnç Hortum İç Çapı, 4 ft Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EFZ 494R81--€50.23
SPEEDAIRE 494R82 Söndürücü Hortum, 1/2 İnç Hortum İç Çapı, 5 ft Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EGA 494R82--€56.04
SPEEDAIRE 494R77 Söndürücü Hortum, 3/8 İnç Hortum İç Çapı, 24 İnç Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EGB 494R77--€58.96
SPEEDAIRE 494R78 Söndürücü Hortum, 3/8 İnç Hortum İç Çapı, 36 İnç Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EGC 494R78--€66.52
SPEEDAIRE 494R79 Söndürücü Hortum, 3/8 İnç Hortum İç Çapı, 5 ft Hortum Uzunluğu, Turuncu, Pirinç x Pirinç | CU4EGD 494R79--€71.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubber Hortumu 1/4 İç Çap x 30 İnç Uzunluk 1/4 Npt
€24.37 / Adet