DESTACO 217 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 217 Serisi yatay tutma kelepçeleri, işleme, kaynaklama ve diğer üretim süreçleri sırasında nesneleri sağlam bir şekilde yerinde tutar. Metal işleme, ağaç işleme, gıda işleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerindeki teknisyenler ve işçiler için faydalıdırlar. Bu Destaco kelepçeleri operasyonel verimliliği artırır ve hassasiyet sağlar. Kesme, şekillendirme veya montaj sırasında istenmeyen hareket ve yer değiştirmeleri engeller. Bu Destaco 217 Serisi kelepçeler yalnızca güvenli çalışma koşullarını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda profesyonellere de katkıda bulunur....yüksek kaliteli ve doğru son ürünlerin üretimi.İncele
stil | Model | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Uzunluğu | Malzeme | Kelepçe Kol Stili | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 217-UL | 0.92 " | flanş | 1.49 " | Çelik | U-Bar'ı aç | Yok hayır | 200 Lbs. | Yatay | €33.45 | |
B | 217-U | 0.92 " | flanş | 2.31 " | Çelik | U-Çubuğu | Yok hayır | 200 Lbs. | Yatay | €32.07 | |
C | 217-USS | 0.93 " | flanş | 2.29 " | Paslanmaz çelik | U-Çubuğu | Yok hayır | 250 Lbs. | Yatay | €58.46 | |
D | 217 UB | 1.11 " | Düz | 2.31 " | Çelik | U-Çubuğu | Yok hayır | 200 Lbs. | Yatay | €32.07 | |
E | 217-UB-L | 1.11 " | Düz | 1.49 " | Çelik | U-Bar'ı aç | Yok hayır | 200 Lbs. | Yatay | €33.45 |
217 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 217 Serisi yatay tutma kelepçeleri, açık konumda geniş tutamak açıklığı ve uygun bir kullanım işlemi sunan düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Bu kelepçeler ağaç işleme, fikstür kontrolü, kapatma ve montaj işlemlerinde kullanılır ve farklı yüksekliklerde, uzunluklarda, mil tiplerinde ve diş boyutlarında sunulur.
Çalışma Mekanizması
- Bu Destaco kelepçeleri bir kaldıraç mekanizmasına sahiptir.
- Bu mekanizma devreye girdiğinde iş parçasına baskı uygulayarak uygulamanın güçlü bir şekilde tutulmasını sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 202208-M Mil: Çizilmeye veya keskin kenarlardan kaynaklanan hasara yatkın iş parçalarını tutmak için ideal, iz bırakmayan bir neopren uca sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu Destaco tutma kelepçelerinin yük kapasitesi nedir?
Çelik kelepçelerin 200 lb'lik bir yük kapasitesi vardır. Destaco paslanmaz çelik kelepçeler 250 lb'ye kadar taşıyabilir.
Bu kelepçeler hassas işleme uygulamaları için kullanılabilir mi?
Kesinlikle, yatay tutma kelepçeleri stabilite ve doğruluğun önemli olduğu hassas işleme için çok önemlidir. İşleme sürecinin hassasiyetini tehlikeye atabilecek her türlü titreşimi veya hareketi önlerler.
Destaco yatay baskı kelepçeleri atıkların azaltılmasına nasıl katkıda bulunur?
Yatay baskı kelepçeleri, iş parçasının kaymasını veya yanlış hizalanmasını önleyerek malzeme israfının ve yeniden çalışmanın azaltılmasına katkıda bulunur. Bu, üretim sürecinde daha verimli kaynak kullanımına ve maliyet tasarrufuna yol açar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Enerji Geri Kazanımlı Vantilatörler
- Manyetik Matkap Pres Motoru
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları
- Gösterge Muhafızları
- kerpeten
- Lambalar
- Dağıtım Tabancaları
- Nakliye malzemeleri
- Hidrolik Filtrasyon
- MAG-MATE Hortum Kelepçesi Pensesi
- REVCOR Pervane, 12 inç
- MOSMATIC Döner Birlikler
- SUPER-STRUT X208 Serisi Kanal Düz Plaka
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Premium Elektrikli Aktüatörlü Standart Kelebek Vanalar, Çinko Lug, Buna
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Soket, Viton
- HUMBOLDT Isıtıcı/Sirkülatör Grupları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4611 Serisi
- BUSSMANN NH Sigorta Bağlantıları, 690 VAC, Sınıf GG/GL, Boyut 000