Speedaire 1ejt6 | Havalandırma Havalandırması 1/4 Npt 9/16 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1EJT6 Havalandırma Menfezi 1/4 Npt 9/16 Çap | AA9PMK

SPEEDAIRE 1EJT6 Havalandırma Menfezi 1/4 Npt 9/16 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PMK Modeli: 1EJT6
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
€2.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Menfezi
Eleman MalzemesiBronz
Montaj MalzemesiNikel kaplama çelik
işlevBasıncı Azaltın
Büyü9 / 16 "
uzunluk5 / 8 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.300 F
mikron40
NPT Bağlantı Noktası1/4 inç
TipPnömatik
UPC190735603475

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukÜcret
SPEEDAIRE 1EJT5 Havalandırma Menfezi 1/8 Npt 7/16 Çap | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "€1.98
SPEEDAIRE 1EJT7 Havalandırma Menfezi 3/8 Npt 11/16 Çap | AA9PML 1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.19
SPEEDAIRE 1EJT8 Havalandırma Menfezi 1/2 Npt 7/8 Çap | AA9PMM 1EJT87 / 8 "7 / 8 "€4.16
SPEEDAIRE 1EJT9 Havalandırma Menfezi 3/4 Npt 3/4 Çap | AA9PMN 1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1EJT6 Havalandırma Menfezi 1/4 Npt 9/16 Çap
€2.24 / Adet