Speedaire 1ejt8 | Havalandırma Havalandırması 1/2 Npt 7/8 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1EJT8 Havalandırma Menfezi 1/2 Npt 7/8 Çap | AA9PMM

SPEEDAIRE 1EJT8 Havalandırma Menfezi 1/2 Npt 7/8 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PMM Modeli: 1EJT8
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
€4.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Menfezi
Eleman MalzemesiBronz
Montaj MalzemesiNikel kaplama çelik
işlevBasıncı Azaltın
Büyü7 / 8 "
uzunluk7 / 8 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.300 F
mikron40
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
TipPnömatik
UPC190735603499

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukÜcret
SPEEDAIRE 1EJT5 Havalandırma Menfezi 1/8 Npt 7/16 Çap | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "€1.98
SPEEDAIRE 1EJT6 Havalandırma Menfezi 1/4 Npt 9/16 Çap | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.24
SPEEDAIRE 1EJT7 Havalandırma Menfezi 3/8 Npt 11/16 Çap | AA9PML 1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.19
SPEEDAIRE 1EJT9 Havalandırma Menfezi 3/4 Npt 3/4 Çap | AA9PMN 1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1EJT8 Havalandırma Menfezi 1/2 Npt 7/8 Çap
€4.16 / Adet