Speedaire 1vek1 | Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç ID X 20 Feet Poli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1VEK1 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 20 Ayaklı Poli | AB3UEQ

SPEEDAIRE 1VEK1 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç İç Çap x 20 Feet Poli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UEQ Modeli: 1VEK1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€44.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarmal Hava Hortumu
Renkşeffaf Mavi
Kapak MalzemesiPoliüretan
Uygun boyutu1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu20ft.
uzunluk20ft.
Maks. Basınç125 psi
NPT Boyutu1/4 inç
Dış Çap.5 / 16 "
Emniyet faktörü3:1
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Tüp malzemesiPoliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Konektörler (Erkek Sert x Erkek Döner)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.RenkKapak MalzemesiSıcaklık. menzilTüp malzemesiUygun boyutuHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuÜcret
SPEEDAIRE 1VEH7 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEC 1Veh75 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.€25.99
SPEEDAIRE 1VEH8 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UED 1Veh85 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
SPEEDAIRE 1VEH9 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 50 Ayak Naylon | AB3UEE 1Veh95 / 8 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Id x 50 Feet Naylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
SPEEDAIRE 1VEJ4 Sarmal Hava Hortumu 1/2 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1VEK1 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç İç Çap x 20 Feet Poli
€44.45 / Adet