SPEEDAIRE 1VW38 Tank Portatif 20 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Motoru Hava Kompresörü Tankı |
Bitiş | Yeşil Metalik |
Yükseklik | 18 " |
HP | 5.5 |
uzunluk | 33 " |
Malzeme | Çelik |
Tank kapasitesi | 20 Gal. |
Tank Çapı | 14 In. |
Tank Tipi | Taşınabilir |
Tekerlek boyutu | X 10 1.75 |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
genişlik | 15 " |
çalışma Basıncı | 150 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | HP | uzunluk | genişlik | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW39 | 23 " | 13 | 39 3 / 8 " | 18 " | 200 psi | €1,924.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00