SPEEDAIRE 1VW39 Depo Sabit 30 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Motoru Hava Kompresörü Tankı |
Bitiş | Yeşil Metalik |
Yükseklik | 23 " |
HP | 13 |
uzunluk | 39 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Tank kapasitesi | 30 Gal. |
Tank Çapı | 16 In. |
Tank Tipi | Sabit |
genişlik | 18 " |
çalışma Basıncı | 200 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | HP | uzunluk | genişlik | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW38 | 18 " | 5.5 | 33 " | 15 " | 150 psi | €1,140.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00