Speedaire 1wh33 | Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 70 Cfm 300 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1WH33 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 70 Cfm 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZRU Modeli: 1WH33

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€98.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar Aralığı30 psi
gövde Malzemesiçinko
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 70
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik4.02 "
toplam Genişlik1.97 "
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 39DK93 Hava Regülatörü 4 inç genişlik 1/4 inç NPT 45 cfm | AH8ZDF 39DK93175 Derece F3.38 "4"1 / 4 "€131.95
SPEEDAIRE TT70004G Hava Regülatörü | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
SPEEDAIRE TT64409G Hava Regülatörü | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
SPEEDAIRE TT16141G Hava Regülatörü | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
SPEEDAIRE TT28307G Hava Regülatörü | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
SPEEDAIRE TT134911G Hava Regülatörü | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1WH33 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 70 Cfm 300 Psi
€98.58 / Adet