Speedaire 20z884 | Hat İçi Yağlayıcı 1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 20Z884 Sıralı Yağlayıcı 1/4 İnç Npt | AB6CZU

SPEEDAIRE 20Z884 Sıralı Yağlayıcı 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6CZU Modeli: 20Z884
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
€47.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Hava Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Büyü1"
uzunluk3"
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 36
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.200 F
NPT1 / 4 "
Yağ kapasitesi1/4 oz.
Uzunluk3"
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
TipÇizgide
UPC190735604700

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8424890000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 20Z885 Sıralı Yağlayıcı 3/8 İnç Npt | AB6CZV 20Z8853 / 8 "3 / 8 "NPT€48.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 20Z884 Sıralı Yağlayıcı 1/4 İnç Npt
€47.34 / Adet