Speedaire 20z885 | Hat İçi Yağlayıcı 3/8 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 20Z885 Sıralı Yağlayıcı 3/8 İnç Npt | AB6CZV

SPEEDAIRE 20Z885 Sıralı Yağlayıcı 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6CZV Modeli: 20Z885
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
€48.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Hava Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Büyü1"
uzunluk3"
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 36
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.200 F
NPT3 / 8 "
Yağ kapasitesi1/4 oz.
Uzunluk3"
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
TipÇizgide
UPC190735604717

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8424890000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 20Z884 Sıralı Yağlayıcı 1/4 İnç Npt | AB6CZU 20Z8841 / 4 "1 / 4 "NPT€47.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 20Z885 Sıralı Yağlayıcı 3/8 İnç Npt
€48.98 / Adet