Speedaire 21aa56 | Hava Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA56 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü | AB6EDH

SPEEDAIRE 21AA56 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDH Modeli: 21AA56
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
€485.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Dakikada Darbe1200
CFM @ Tam Yük16
Görevgenel
Serbest hız7000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiBileşik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi5 / 8 "
Maks. dönme momenti780 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.187 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı4 lb
Tork Aralığı50 ila 550 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDakikada DarbeSerbest hızMaks. dönme momentiUzunlukKare Sürücü BoyutuTakım AğırlığıTork AralığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA44 Havalı Somun Sıkma 1/4 İnç Sürücü | AB6ECV 21AA44150012,000 rpm75 ft.-lb.6"1 / 4 "2.2 lb25 ila 70 ft.-lb.€211.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA56 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik
€485.45 / Adet