Speedaire 21aa59 | Hava Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA59 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDL Modeli: 21AA59

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€210.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız350 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Baş yüksekliği2 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk5.25 "
Maks. dönme momenti30 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 4 "
boğazYok hayır
Tork Aralığı5 ila 25 ft.-lb.
UPC190735605127

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiSerbest hızKolu MalzemeBaş yüksekliğiuzunlukMaks. dönme momentiTork AralığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA60 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDM 21AA603.0240 rpmAlüminyum1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 ila 18 ft.-lb.€136.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA59 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik
€210.83 / Adet