Speedaire 21aa60 | Hava Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA60 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDM

SPEEDAIRE 21AA60 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDM Modeli: 21AA60
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
€136.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız240 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Baş yüksekliği1.75 "
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk6 5 / 16 "
Maks. dönme momenti20 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 4 "
boğazYok hayır
Tork Aralığı3 ila 18 ft.-lb.
UPC190735605134

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiSerbest hızKolu MalzemeBaş yüksekliğiuzunlukMaks. dönme momentiTork AralığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA59 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDL 21AA594.0350 rpmBileşik2 1 / 16 "5.25 "30 ft.-lb.5 ila 25 ft.-lb.€210.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA60 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik
€136.21 / Adet