Speedaire 21aa64 | Hava Cırcır Anahtarı 3/8 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA64 Havalı Cırcır Anahtarı 3/8 İnç Sürücü | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 Havalı Cırcırlı Anahtar 3/8 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDR Modeli: 21AA64

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€96.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Görevgenel
EgzozÖn
Serbest hız150 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Baş yüksekliği2 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.625 "
uzunluk10 "
Maks. dönme momenti50 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazYok hayır
Tork Aralığı10 ila 50 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTork AralığıOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiEgzozSerbest hızBaş yüksekliğiKafa GenişliğiuzunlukMaks. dönme momentiÜcret
SPEEDAIRE 21AA61 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDN 21AA613 ila 18 ft.-lb.3.0Arka240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.€93.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA64 Havalı Cırcırlı Anahtar 3/8 İnç Tahrik
€96.32 / Adet