Speedaire 21aa79 | Havalı Matkap Anahtarlı 3/8 İnç 1500 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA79 Havalı Matkap Anahtarlı 3/8 İnç 1500 Devir | AB6EEH

SPEEDAIRE 21AA79 Havalı Matkap Anahtarlı 3/8 İnç 1500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEH Modeli: 21AA79
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
€195.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Yataktop
CFM @ Tam Yük16
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız1500 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8 1 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilSağ Açılı
Takım Ağırlığı2.5 lb
UPC190735605325
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA79 Havalı Matkap Anahtarlı 3/8 İnç 1500 Rpm
€195.98 / Adet