Speedaire 21aa93 | Havalı Kalem Öğütücü 70000 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA93 Havalı Kalem Öğütücü 70000 Devir | AB6EEY

SPEEDAIRE 21AA93 Havalı Kalem Öğütücü 70000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEY Modeli: 21AA93
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
€656.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kalem Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.5
Yataktop
CFM @ Tam Yük6
Collet Kapasitesi1 / 8 "
Görevgenel
Egzoz TipiArka
Serbest hız70,000 rpm
Hortum uzunluğu55 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.1
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk7.125 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazbükülme
Takım Ağırlığı0.31 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kamçı Hortum Kimliği (7/32 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest hızHortum uzunluğuUzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA92 Havalı Kalem Öğütücü 56000 Devir | AB6EEX 21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb€171.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA93 Havalı Kalem Öğütücü 70000 Rpm
€656.72 / Adet