Speedaire 22ew13 | Hava Yüzey Aleti 3500 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22EW13 Hava Yüzeyi Aracı 3500 Rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 Havalı Yüzey Aleti 3500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UAR Modeli: 22EW13
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
€404.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Yüzeyi Aracı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.9
CFM @ Tam Yük15
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız3500 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.5
kilitlemekGüvenlik
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk11 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu11 / 32 "
boğazmanivela
değişken HızEvet
Tekerlek çapı4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)40.89
Gemi uzunluğu (cm)47.75
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8467115090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22EW13 Havalı Yüzey Aleti 3500 Rpm
€404.71 / Adet