Speedaire 22ux41 | Hava Motoru 0.40 Hp 27 Cfm Göbek Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22UX41 Hava Motoru 0.40 Hp 27 Cfm Hub Montajı | AB7FLY

SPEEDAIRE 22UX41 Hava Motoru 0.40 Bg 27 Cfm Göbek Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FLY Modeli: 22UX41
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
€217.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM27
BitişGri
Yükseklik2.22 "
Gövde Malzemesidökme demir
HP0.45
kama yatağı0.81 "
Kama Uzunluğu0.81 "
uzunluk4.5 "
MalzemeDökme Demir ve Alüminyum
Maks. Hava akımıCfm 27
Maks. Hava basıncı80 PSI
Maks. RPM6000
Montajmerkez
Yüksüz RPM6000
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik2.22 "
Uzunluk4.69 "
toplam Genişlik2.44 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 8 "
rotasyonCW
RPM @ Maks. Dönme momenti1000
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.14 "
Sıcaklık250 Derece F
TipRotary Vane
genişlik2.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMCFMYükseklikMontajYüksüz RPMToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 22UX42 Hava Motoru 0.5 Hp 27 Cfm Hub Montajı | AB7FLZ 22UX426000272.52 "merkez60002.52 "4.69 "3"€196.81
SPEEDAIRE 22UX43 Hava Motoru 0.75 Hp 30 Cfm Hub Montajı | AB7FMA 22UX433000303.97 "merkez30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
SPEEDAIRE 22UX44 Hava Motoru 0.75 Hp 30 Cfm Flanş Montajı | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flanş NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
SPEEDAIRE 22UX45 Hava Motoru 1.8 Hp 75 Cfm Hub Montajı | AB7FMC 22UX453000753.74 "Yüz30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
SPEEDAIRE 22UX46 Hava Motoru 1.5 Hp 72 Cfm Flanş Montajı | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flanş NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Hava Motoru 4.00 Hp 130 Cfm Ayak Montajı | AB7FME 22UX4730001305.83 "Ayak30005.83 "7.4 "5"€454.10
SPEEDAIRE 22UX48 Hava Motoru 4.00 Hp 130 Cfm C Yüz Montajı | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Flanş NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22UX41 Hava Motoru 0.40 Bg 27 Cfm Göbek Montajı
€217.11 / Adet