SPEEDAIRE Döner Kanatlı Hava Motorları, Dökme Demir ve Alüminyum
stil | Model | Maks. RPM | CFM | Yükseklik | Montaj | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX71 | 10,000 | 20.5 | 2.22 " | merkez | 10,000 | 2.22 " | 4.25 " | 2.44 " | €242.37 | |
B | 22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | Flanş NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | €362.12 | |
C | 22UX72 | 3000 | 30 | 5.35 " | Ayak | 3000 | 5.35 " | 4.96 " | 3.74 " | €248.88 | |
D | 22UX76 | 3000 | 128 | 5.83 " | Ayak | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | €363.08 | |
E | 22UX74 | 3000 | 78 | 5.35 " | Ayak | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | €282.74 | |
F | 22UX75 | 3000 | 78 | 3.94 " | Yüz | 3000 | 3.94 " | 5.8 " | 3.94 " | €274.26 | |
G | 22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | merkez | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | €245.98 | |
H | 22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | Yüz | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | €331.91 | |
I | 22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | Flanş NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | €311.08 | |
J | 22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | Ayak | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | €454.10 | |
K | 22UX48 | 3000 | 130 | 6.5 " | Flanş NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | €523.64 | |
L | 22UX73 | 3000 | 78 | 5.35 " | Ayak | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | €286.49 | |
M | 22UX49 | 3000 | 130 | 6.5 " | Flanş NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | €389.06 | |
N | 22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | merkez | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | €217.11 | |
O | 22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | merkez | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | €196.81 |
Döner Kanatlı Hava Motorları, Dökme Demir ve Alüminyum
SPEEDAIRE havalı motorlar, daha iyi verim için düşük güç operasyonlarında elektrik motorları ile birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca, maksimum 125 CFM hava debisi sunarak istenen hızda çalışma sunarlar. Bu havalı motorlar, zorlu ortamlarda dayanıklılık için dökme demir ve alüminyum gövdeye sahiptir. Göbeğe monte edilmişlerdir ve gürültü seviyelerini azaltmak için bir tahliye susturucu ile donatılmıştır. 3000, 6000 ve 10000 RPM hız değerlerinde mevcut olan çok çeşitli havalı motorlar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tabure
- Mastar Blokları / Kelepçeler Gözetleme Ustaları
- Güverte Çivileri
- Paslanmaz Çelik Kare Boru Stoku
- Ses Veri Muhafazaları
- Havalı El Aletleri
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Malzeme Asansörleri
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- APPROVED VENDOR Döner Göz Kasnağı
- ALPHA FITTINGS Bağlantı Elemanları Kiti Bağlamak için İtin, Üniversal Diş
- JOHNSON CONTROLS Basınç Kontrol
- FOL-DA-TANK İç / Dış Flanş Takımları
- EDWARDS SIGNALING Kutular
- MARTIN SPROCKET #1 Tahrik Milleri, Bronz Yatak, Plaka/Conta
- RACO Kanal Konnektörleri
- JONARD Dinamometre Göstergeleri
- JOHNSON CONTROLS Selenoid Hava Valfleri
- HUB CITY Yastık Blok Rulman