Speedaire 2tej3 | Hava Tabancası Alüminyum/siyah 120 Psi 42-1/2 Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 2TEJ3 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 42-1 / 2 Uzunluk | AC3GKD

SPEEDAIRE 2TEJ3 Hava Tabancası Alüminyum/siyah 120 Psi 42-1/2 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GKD Modeli: 2TEJ3
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
€73.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi48 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkAlüminyum ve Siyah
Uzatma Boyutu36 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA99
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkGüvenlik
Nozul Uzunluğu1-3 / 4 "
Çıkış Boyutu1 / 2-20 "UNF
Çıktı2.9 LbF
Uzunluk42.5 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)114.3
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2TEH2 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 5-1 / 2 Uzunluk | AC3GJT 2 TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€30.90
SPEEDAIRE 2TEH3 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 17-1 / 2 Uzunluk | AC3GJU 2 TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€106.44
SPEEDAIRE 2TEH5 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 41-1 / 2 Uzunluk | AC3GJW 2 TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€66.08
SPEEDAIRE 2TEH9 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 6-1 / 2 Uzunluk | AC3GKA 2 TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€46.69
SPEEDAIRE 2TEJ2 Hava Tabancası Alüminyum / siyah 120 Psi 30-1 / 2 Uzunluk | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€52.96
SPEEDAIRE 2TEJ4 Hava Tabancası Alüminyum/siyah 120 Psi 54-1/2 Uzunluk | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€71.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 2TEJ3 Hava Tabancası Alüminyum/siyah 120 Psi 42-1/2 Uzunluk
€73.50 / Adet