Speedaire 2ynn7 | Susturucu Yedek Elemanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 2YNN7 Susturucu Yedek Elemanı | AC4DDU

SPEEDAIRE 2YNN7 Susturucu Değiştirme Elemanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DDU Modeli: 2YNN7
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
€85.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu
Filtre Değerlendirmesi0.9 Mikron
uyan3/4 ve 1
uydurma1/4 "Drenaj Borusunda Kayma
Kullanım İçinEgzoz Portları
uzunluk5.5 "
MalzemeAlüminyum ve Polipropilen
Maks. akışCfm 160
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160 F
TipYedek Eleman
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanuzunlukgenişlikÜcret
SPEEDAIRE 2YNN5 Susturucu Yedek Elemanı | AC4DDR 2YNN51 / 8 ve 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
SPEEDAIRE 2YNN6 Susturucu Yedek Elemanı | AC4DDT 2YNN63 / 8 ve 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 2YNN7 Susturucu Değiştirme Elemanı
€85.81 / Adet