Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Hava Silindir 17.875 Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Hava Silindiri 17.875" Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6VXP Modeli: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Çapraz Referans: 5VLH0
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
€509.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3.25 "
Yastık TipiBaş ve Kapak
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı Malzemesieloksallı Alüminyum
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağNFPA MX5 / MS4
Uzunluk17.875 "
Piston MalzemesiBileşik
Piston Mili MalzemesiKrom Kaplama Gövde Sertleştirilmiş Çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "
Çubuk Dia.1"
Çubuk Diş Uzunluğu1.25 "
Çubuk Diş Boyutu3/4 "-16 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme11 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Yükgövde MalzemesiDelik Dia.Maks. BasınçdağMontajBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2W493 Hava Silindiri 6" İç Çap 12" İnme | AC3TPK 2W4937,068 lbAlüminyum6"250 psiYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindir 2 İnç İnme 2.56 İnç Uzunluk | AC8JMT 3ATF9-304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Hava Silindiri Çift Etkili 1.50 İnç Uzunluk | AC8JNH 3ATJ7-304 Paslanmaz Çelik3"200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Hava Silindir Çift Etkili 32.18 İnç Uzunluk | AC9APK 3FE41450 lbAlüminyum2"150 psiBasic--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 Hava Silindiri 14.25" Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6KCD 5TEK31,227 lbPaslanmaz çelik2.5 "250 psiçatal--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Hava Cylindr Evrensel 12.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URL 5VAU6785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Hava Cylindr Evrensel 12.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URM 5VAU7785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.875 "€668.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Hava Silindiri 17.875" Uzunluk Paslanmaz Çelik
€509.00 / Adet