Speedaire 3atf9 | Hava Silindiri 2 İnç Strok 2.56 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindir 2 İnç İnme 2.56 İnç Uzunluk | AC8JMT

SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindiri 2 İnç Strok 2.56 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JMT Modeli: 3ATF9
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
€105.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiEloksallı Alüminyum Alaşım
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç200 psi
dağVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta
Uzunluk2.56 "
Piston MalzemesiAlüminyum alaşım
Piston Mili Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.0.31 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.46 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNC
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Yay Uzatma Kuvveti0.44 lb
Bahar Geri Çekme Kuvveti0.36 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tüp malzemesi304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Yükgövde MalzemesiDelik Dia.Maks. BasınçdağMontajBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2W493 Hava Silindiri 6" İç Çap 12" İnme | AC3TPK 2W4937,068 lbAlüminyum6"250 psiYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATJ7 Hava Silindiri Çift Etkili 1.50 İnç Uzunluk | AC8JNH 3ATJ7-304 Paslanmaz Çelik3"200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Hava Silindir Çift Etkili 32.18 İnç Uzunluk | AC9APK 3FE41450 lbAlüminyum2"150 psiBasic--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 Hava Silindiri 14.25" Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6KCD 5TEK31,227 lbPaslanmaz çelik2.5 "250 psiçatal--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Hava Cylindr Evrensel 12.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URL 5VAU6785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Hava Cylindr Evrensel 12.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URM 5VAU7785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.875 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU8 Hava Silindir Evrensel 13.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URN 5VAU8785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--13.875 "€668.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindiri 2 İnç Strok 2.56 İnç Uzunluk
€105.14 / Adet