Speedaire 30e548 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E548 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJP

SPEEDAIRE 30E548 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LJP Model: 30E548
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
€14.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiSanayi
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F
UPC190735611906

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüBitişHortum bağlantısıMalzemeBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E545 Kuplör Tapası (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€16.63
SPEEDAIRE 30E546 Bağlayıcı Tapası (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€23.22
SPEEDAIRE 30E547 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€17.67
SPEEDAIRE 30E549 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€16.21
SPEEDAIRE 30E550 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€13.97
SPEEDAIRE 30E551 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€16.59
SPEEDAIRE 30E552 Kaplin Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJU 30E552-3 / 8 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€20.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E548 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€14.06 / Adet