Speedaire 30e567 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E567 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKK

SPEEDAIRE 30E567 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LKK Model: 30E567
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
€14.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
UPC190735612095

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüHortum bağlantısıMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuMühürlerSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E561 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€8.18
SPEEDAIRE 30E562 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€3.01
SPEEDAIRE 30E563 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€3.18
SPEEDAIRE 30E564 Birleştirici Fiş (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€7.15
SPEEDAIRE 30E565 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€19.22
SPEEDAIRE 30E568 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€19.33
SPEEDAIRE 30E569 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKM 30E5691 / 4 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€32.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E567 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€14.45 / Adet