SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, Tru-Flate otomotiv
stil | Model | Vücut ölçüsü | Hortum bağlantısı | Malzeme | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Mühürler | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E563 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 2 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €3.18 | |
B | 30E564 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 4 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €7.88 | |
A | 30E561 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 4 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €9.00 | |
C | 30E736 | 1 / 4 " | (F) NPT | Çelik | 300 psi | 3 / 8 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €4.17 | |
D | 30E741 | 1 / 4 " | (M) NPT | Çelik | 300 psi | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €4.12 | |
A | 30E562 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 3 / 8 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €3.01 | |
C | 30E735 | 1 / 4 " | (F) NPT | Çelik | 300 psi | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €3.89 | |
E | 30E740 | 1 / 4 " | Hortum Diken | Çelik | 300 psi | - | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €5.25 | |
F | 30E569 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 4 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €32.64 | |
B | 30E567 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 2 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €14.45 | |
D | 30E732 | 1 / 4 " | (M) NPT | Çelik | 300 psi | 3 / 8 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €2.47 | |
B | 30E568 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 3 / 8 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €19.33 | |
D | 30E734 | 3 / 8 " | (M) NPT | Çelik | 300 psi | 3 / 8 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €5.05 | |
B | 30E565 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 400 psi | 1 / 2 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €19.22 | |
C | 30E737 | 3 / 8 " | (F) NPT | Çelik | 300 psi | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €6.25 | |
C | 30E738 | 3 / 8 " | (F) NPT | Çelik | 300 psi | 3 / 8 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €0.84 | |
D | 30E733 | 3 / 8 " | (M) NPT | Çelik | 300 psi | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €5.72 |
Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, Tru-Flate otomotiv
Speedaire Tru-Flate otomotiv hava kaplin tapaları, hava hortumlarını ve aletlerini basınçlı hava kaynaklarına bağlamak için tasarlanmış kaplin setlerinin erkek ucudur. Bu yüksek akışlı kaplinler akışı iyileştirir ve üstün alet verimliliği sağlar, böylece basınç düşüşünü azaltır ve hava maliyetlerini düşürür. 1/4 ve 3/8 inç gövde boyutlarında mevcut olan bu hortum bağlantılarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Barikatları
- Çemberleme Kesiciler
- Poliüretan Hortumlar
- LED Sürücüler
- İskele Barikatları
- Vanaları kapat
- Elektronik
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Hız Redüktörleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- HI-TECH DURAVENT Gri Etil Vinil Asetat Endüstriyel Kanal Hortumu
- WIEGMANN Eğimli Ön Basmalı Düğme Muhafazası
- SCHNEIDER ELECTRIC 60VDC, İnce Arayüz Rölesi
- BRADY Kalite Kontrol Etiketi
- ANVIL 45 Derece Dirsekler, Siyah Boru
- TAKE-A-LABEL Baskı Etiketi Aplikatörleri
- PARLEC Pens Anahtarları
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 40 Zincir
- MAGLITE montaj konsollar
- SMC VALVES Kompakt Seri Silindir