Speedaire 30e590 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E590 Kuplör Tapası (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLK

SPEEDAIRE 30E590 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LLK Model: 30E590
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
€5.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiMerhaba Akış Değişimi
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E578 Kuplör Tapası (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 Derece ila 200 Derece F€11.87
SPEEDAIRE 30E580 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 Derece ila 200 Derece F€10.62
SPEEDAIRE 30E581 Kuplör Tapası (f) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F€27.52
SPEEDAIRE 30E582 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece F€9.94
SPEEDAIRE 30E583 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece F€12.14
SPEEDAIRE 30E584 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece F€1.73
SPEEDAIRE 30E585 Bağlayıcı Tapası (m) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece F€21.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E590 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€5.83 / Adet