Speedaire 30e597 | Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E597 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çelik | AC4LLT

SPEEDAIRE 30E597 Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LLT Model: 30E597
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
€6.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişKrom kaplama
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
MalzemeÇelik
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F
UPC190735612392

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBitişHortum bağlantısıMaks. akışMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E742 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik | AC4LTY 30E7421 / 4 "Çinko kaplamalı(F) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€8.44
SPEEDAIRE 30E743 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 Çelik | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Çinko kaplamalı(F) NPTCfm 45300 psi3 / 8 "€15.47
SPEEDAIRE 30E744 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çelik | AC4LUA 30E7441 / 4 "Çinko kaplamalı(M) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€8.06
SPEEDAIRE 30E745 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 Çelik | AC4LUB 30E7453 / 8 "Çinko kaplamalı(M) NPTCfm 45300 psi3 / 8 "€16.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E597 Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik
€6.75 / Adet