Speedaire 30e743 | Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 3/8 Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E743 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 Çelik | AC4LTZ

SPEEDAIRE 30E743 Manşon Gövdesi (f)npt 3/8 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LTZ Model: 30E743
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
€17.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 45
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBitişHortum bağlantısıMaks. akışMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E597 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çelik | AC4LLT 30E5971 / 4 "Krom kaplama(M) NPT-150 psi1 / 4 "€6.76
SPEEDAIRE 30E742 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik | AC4LTY 30E7421 / 4 "Çinko kaplamalı(F) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€8.44
SPEEDAIRE 30E744 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çelik | AC4LUA 30E7441 / 4 "Çinko kaplamalı(M) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€8.06
SPEEDAIRE 30E745 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 Çelik | AC4LUB 30E7453 / 8 "Çinko kaplamalı(M) NPTCfm 45300 psi3 / 8 "€18.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E743 Manşon Gövdesi (f)npt 3/8 Çelik
€17.04 / Adet