Speedaire 30e614 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E614 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMK

SPEEDAIRE 30E614 Manşon Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LMK Model: 30E614

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişEloksal
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiGlobal Stil Yüksek Akış
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E524 Bağlayıcı Tapası (m) npt 1/4 Alüminyum | AC4LHN 30E5241 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€2.43
SPEEDAIRE 30E615 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 Alüminyum | AC4LML 30E6151 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€2.93
SPEEDAIRE 30E616 Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Alüminyum | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€4.95
SPEEDAIRE 30E625 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMX 30E6251 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€1.89
SPEEDAIRE 30E626 Kavrayıcı Fiş (m) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMY 30E6261 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€1.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E614 Manşon Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum
€2.66 / Adet