Speedaire 30e718 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E718 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 Çelik | AC4LRX

SPEEDAIRE 30E718 Manşon Tapası (m)npt 1/4 Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4LRX Model: 30E718

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiARO
MalzemeÇelik
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBitişHortum bağlantısıMalzemeBoru BoyutuMühürlerSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E553 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€12.04
SPEEDAIRE 30E554 Kuplör Tapası (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€16.24
SPEEDAIRE 30E556 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€9.79
SPEEDAIRE 30E557 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€12.32
SPEEDAIRE 30E558 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€12.64
SPEEDAIRE 30E559 Kaplin Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€19.33
SPEEDAIRE 30E654 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 Alüminyum | AC4LPD 30E6541 / 4 "Eloksal(F) NPTAlüminyum1 / 4 "--40 Derece ila 150 Derece F€1.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E718 Manşon Tapası (m)npt 1/4 Çelik
€3.28 / Adet