Speedaire 31cc54 | Havalı Çatı Zımbası Yeşil 1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 31CC54 Hava Çatı Zımba Yeşil 1/4 İnç Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE 31CC54 Havalı Çatı Zımbası Yeşil 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ATJ Modeli: 31CC54
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
€460.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çatı Zımba
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM0.037
RenkYeşil
taç1"
EgzozAyarlanabilir
Ateşleme Moduİletişim
ölçü16
Yükseklik12 1 / 16 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Bacak uzunluğu1/2 "- 1 1/2"
uzunluk12 59 / 64 "
Şarjör Kapasitesi160
basınç Aralığı75 - 110 psi
Takım Ağırlığı5.51 lb
genişlik3 1 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)42.6
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8467195090

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 31CC54 Havalı Çatı Zımbası Yeşil 1/4 İnç Npt
€460.50 / Adet