Speedaire 32xc12 | Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 Npt Kapalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 32XC12 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Kapalı | AG3DVQ

SPEEDAIRE 32XC12 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DVQ Modeli: 32XC12
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
€317.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDöner Kol / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum, Dökme Demir
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı6.2
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik4 2 / 5 "
Uzunluk8 15 / 16 "
toplam Genişlik5.625 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil18 Derece ila 200 Derece F
UPC190735614686

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)19
Gemi genişliği (cm)12.5
HS kodu8481801095

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 32XC10 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/4 NPT Kapalı | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€298.41
SPEEDAIRE 32XC11 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Kapalı | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€457.18
SPEEDAIRE 32XC13 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/4 NPT Açık | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€329.04
SPEEDAIRE 32XC14 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Açık | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€306.53
SPEEDAIRE 32XC15 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Açık | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€340.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 32XC12 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Kapalı
€317.52 / Adet