Speedaire 32xc11 | Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 Npt Kapalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 32XC11 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Kapalı | AG3DVP

SPEEDAIRE 32XC11 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DVP Modeli: 32XC11
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
€457.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDöner Kol / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum, Dökme Demir
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı3.0
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik3 13 / 16 "
Uzunluk6 13 / 16 "
toplam Genişlik4.75 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil18 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)9.5
Gemi uzunluğu (cm)13
Gemi genişliği (cm)10.52
HS kodu8481801095

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 32XC10 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/4 NPT Kapalı | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€298.41
SPEEDAIRE 32XC12 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Kapalı | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€317.52
SPEEDAIRE 32XC13 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/4 NPT Açık | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€329.04
SPEEDAIRE 32XC14 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Açık | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€306.53
SPEEDAIRE 32XC15 Manuel Hava Kontrol Vanası 1/2 NPT Açık | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€340.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 32XC11 Manuel Hava Kontrol Vanası 3/8 NPT Kapalı
€457.18 / Adet