Speedaire 35gl10 | Ön filtre 1 İnç Npt 123 Cfm 5 Mikron | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GL10 Ön Filtre 1 inç NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW

SPEEDAIRE 35GL10 Ön Filtre 1 inç NPT 123 cfm 5 mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4XRW Modeli: 35GL10

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€828.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön Filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
filtre MedyaMikro cam
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 123
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik0.62 "
Boru Boyutu1 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421210000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 35GK61 Ön Filtre 1/4 inç NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35GK61Cfm 151 / 4 "NPT€466.69
SPEEDAIRE 35GK81 Ön Filtre 1/2 inç NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35GK81Cfm 311 / 2 "NPT€496.20
SPEEDAIRE 35GK89 Ön Filtre 1/2 inç NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35GK89Cfm 611 / 2 "NPT€685.76
SPEEDAIRE 35GK97 Ön Filtre 3/4 İnç NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35GK97CFM 923 / 4 "NPT€763.70
SPEEDAIRE 35GL18 Ön Filtre 1 inç NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18Cfm 1541 "NPT€1,012.49
SPEEDAIRE 35GL30 Ön Filtre 1-1 / 2 inç NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30Cfm 1851-1 / 2 "NPT€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL46 Ön Filtre 1-1 / 2 inç NPT 370 cfm 5 mikron | AG4XUF 35GL46Cfm 3701-1 / 2 "NPT€1,589.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GL10 Ön Filtre 1 inç NPT 123 cfm 5 mikron
€828.00 / Adet