SPEEDAIRE 35WC82 Elektrikli Hava Kompresörü Genel Hizmet 5HP
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 22 |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 83 |
Çevirme | Açık Damla Kanıtı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 14.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 208 - 240 VAC |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 135 |
Toplam yükseklik | 71 " |
Uzunluk | 35 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Faz | 1 |
Pompa Bağlantısı | Tank Üstü |
Pompa Yağı Kapasitesi | 17 oz. |
Pompa Devri | 1190 |
stil | Simpleks |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
UPC | 190735618578 |
Gemi ağırlığı (kg) | 189.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.87 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | stil | Amper | HP | Tank boyutu | Gerilim | Giriş Gerilimi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,048.62 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC42 | - | 14.2-12.8 / 6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €3,715.11 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 | €4,801.73 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC45 | - | 14.2-12.8 / 6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €4,492.79 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC47 | - | 31 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,363.51 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC48 | - | 19.8-17.9 / 9 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €4,799.03 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC50 | - | 31 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 | €4,640.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00