Speedaire 38xt35 | Mekanik Tahliye Vanası 232 Psi 1/2 İnç Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanik Tahliye Vanası 232 psi 1/2 İnç çap | AH8QKG

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanik Tahliye Vanası 232 psi 1/2 İnç çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QKG Modeli: 38XT35
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
€1,742.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Şamandıralı Tahliye Vanası
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase Kapasitesi27.05 fl. oz.
Maks. Basınç232 psi
Min. basınç145 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 125 Derece F
Genel Derinlik3-3 / 10 "
Toplam yükseklik5 1 / 10 "
toplam Genişlik5.5 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiIE

Ürün Detayı:

  • Tahliye Çıkış Dia. : 1/2 "
  • Drenaj Hızı @ 100 PSI: 0.13 gpm

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 38XT20 Mekanik Tahliye Vanası 232 psi Alüminyum | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT28 Mekanik Tahliye Vanası 144 psi 3/8 İnç Çap | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT41 Mekanik Tahliye Vanası 144 psi 1/2 İnç NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
SPEEDAIRE 38XT58 Mekanik Tahliye Vanası 232 psi 3-3 / 10 inç Derinlik | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€399.43
SPEEDAIRE 38XT70 Mekanik Tahliye Vanası 44 psi 3/8 İnç Çap | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,045.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanik Tahliye Vanası 232 psi 1/2 İnç çap
€1,742.15 / Adet