Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3ATH2 Hava Silindiri Tek Etkili 2.88 İnç Uzunluk | AC8JMZ

SPEEDAIRE 3ATH2 Hava Silindiri Tek Etkili 2.88 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JMZ Modeli: 3ATH2
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
€162.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAçık Eloksallı Alüminyum Alaşım
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç200 psi
dağVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta
Uzunluk2.88 "
Piston MalzemesiAlüminyum alaşım
Piston Mili Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.0.63 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu3/8 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Yay Uzatma Kuvveti1.77 lb
Bahar Geri Çekme Kuvveti1.46 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesi304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 3ATG8 Hava Silindiri Tek Etkili 1.38 İnç Uzunluk | AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "€146.48
SPEEDAIRE 3ATG9 Hava Silindiri Tek Etkili 1.63 İnç Uzunluk | AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "€152.29
SPEEDAIRE 3ATH3 Hava Silindiri Tek Etkili 3.88 İnç Uzunluk | AC8JNA 3AT33.880 "3"€166.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3ATH2 Hava Silindiri Tek Etkili 2.88 İnç Uzunluk
€162.33 / Adet