Speedaire 3crh4 | Hava Perçinleyici Genel 1940 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3CRH4 Hava Perçinleyici Genel 1940 lb. | AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Hava Perçinleyici Genel 1940 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PKK Modeli: 3CRH4
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
€284.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM0.550
İnşaatAlüminyum
Çap3 1 / 5 "
Görevgenel
Yükseklik10 4 / 5 "
uzunluk9.125 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti1940 lb
Strok Uzunluğu0.551 "
Takım Ağırlığı3.30 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8467891000

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (1/8 ", 5/32", 3/32 "ve 3/16")
  • Perçin Somunu Çapı. (1/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatÇapGörevYükseklikuzunlukMaks. BasınçTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 45RM38 Havalı Perçin Makinesi, Endüstriyel Hizmet Tipi, Kör Perçin Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45RM38Alüminyum / Kompozit3.75 "Endüstriyel Görev9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb€828.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3CRH4 Hava Perçinleyici Genel 1940 lb.
€284.80 / Adet