Speedaire 45rm38 | Hava Perçinleyici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 45RM38 Hava Perçinleme Cihazı, Endüstriyel Hizmet, Kör Perçin Çapı. 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | AX3MFT

SPEEDAIRE 45RM38 Havalı Perçin Makinesi, Endüstriyel Hizmet Tipi, Kör Perçin Çapı 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Stoktaki Ürünler
Madde: AX3MFT Modeli: 45RM38

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€828.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM0.550
İnşaatAlüminyum / Kompozit
Çap3.75 "
GörevEndüstriyel Görev
Yükseklik9 27 / 32 "
uzunluk11.5 "
Maks. Basınç95 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti2100 lb
Strok Uzunluğu35 / 64 "
Takım Ağırlığı3.26 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatÇapGörevYükseklikuzunlukMaks. BasınçTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 3CRH4 Hava Perçinleyici Genel 1940 lb. | AG6PKK 3CRH4Alüminyum3 1 / 5 "genel10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb€284.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 45RM38 Havalı Perçin Makinesi, Endüstriyel Hizmet Tipi, Kör Perçin Çapı 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
€828.16 / Adet