Speedaire 3ffu3 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3FFU3 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BFK

SPEEDAIRE 3FFU3 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BFK Modeli: 3FFU3
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
€401.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Yay Hava Desteği
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 120 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Hacim Katsayısı3
Elektrik bağlantılarıEklenti
ISO Sınıfı5599-2
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik4"
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik2"
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Güç tüketimi4.1VA
basınç Aralığı25 psi
Değişen TeknolojiPaketlenmiş Makara
Vakum Aralığı145 psig
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiÜcret
SPEEDAIRE 3FFD2 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1"-1.0W20 psiPaketlenmiş Makara€319.13
SPEEDAIRE 3FFD3 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1"-2VA20 psiPaketlenmiş Makara€358.81
SPEEDAIRE 3FFD4 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1"-1.0W20 psiPaketlenmiş Makara€350.74
SPEEDAIRE 3FFE8 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1"-2VA20 psiPaketlenmiş Makara€230.57
SPEEDAIRE 3FFE9 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1"-1.0W20 psiPaketlenmiş Makara€231.28
SPEEDAIRE 3FFF1 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1"-2VA20 psiPaketlenmiş Makara€254.31
SPEEDAIRE 3FFF2 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1"-1.0W20 psiPaketlenmiş Makara€242.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3FFU3 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac
€401.84 / Adet