SPEEDAIRE 3YA50 Soğutmalı Hava Kurutucu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Hava Kurutucu |
Braket Kiti | Yok hayır |
CFM | 15 |
Çiy noktası | 43 Derece F |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Tam Yük Amperi | 2.63 |
Eşanjör Malzemesi | Bakır |
ISO Sınıfı | 5 |
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP | 5 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 110 Derece F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Basınç | 250 psi |
Genel Derinlik | 13 " |
Toplam yükseklik | 15 " |
toplam Genişlik | 13 " |
Faz | 1 |
Boru Boyutu | 3/8 "OD |
Power | 0.24 kW |
Soğutucu | R-134A |
Soğutma Kompresörü (HP) | 1/7 |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8418690180 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | CFM | Tam Yük Amperi | ISO Sınıfı | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YA49 | 3/8 "OD | 10 | 2.52 | 6 | 110 Derece F | 13 " | 15 " | 13 " | €1,362.30 | ||
3YA51 | 3 / 4 "NPT | 25 | 6.00 | 6 | 113 Derece F | 16 " | 22 " | 15 " | €2,390.06 | ||
3YA52 | 3 / 4 "NPT | 35 | 6.00 | 6 | 113 Derece F | 16 " | 22 " | 15 " | €3,221.53 | ||
3YA53 | 3 / 4 "NPT | 50 | 7.25 | 6 | 113 Derece F | 20 " | 22 " | 20 " | €3,881.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00