SPEEDAIRE 3YA52 Soğutmalı Hava Kurutucu
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Hava Kurutucu |
Braket Kiti | Yok hayır |
CFM | 35 |
Çiy noktası | 48 Derece F |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Tam Yük Amperi | 6.00 |
Eşanjör Malzemesi | Bakır |
ISO Sınıfı | 6 |
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP | 10 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 113 Derece F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Basınç | 250 psi |
Genel Derinlik | 16 " |
Toplam yükseklik | 22 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Faz | 1 |
Boru Boyutu | 3 / 4 "NPT |
Power | 0.46 kW |
Soğutucu | R-134A |
Soğutma Kompresörü (HP) | 1/4 |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.77 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8418690180 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | CFM | Tam Yük Amperi | ISO Sınıfı | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YA49 | 3/8 "OD | 10 | 2.52 | 6 | 110 Derece F | 13 " | 15 " | 13 " | €1,362.30 | ||
3YA50 | 3/8 "OD | 15 | 2.63 | 5 | 110 Derece F | 13 " | 15 " | 13 " | €1,885.71 | ||
3YA51 | 3 / 4 "NPT | 25 | 6.00 | 6 | 113 Derece F | 16 " | 22 " | 15 " | €2,278.97 | ||
3YA53 | 3 / 4 "NPT | 50 | 7.25 | 6 | 113 Derece F | 20 " | 22 " | 20 " | €3,649.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00