Speedaire 4.00ctef4mau14ac16.00 | 5vlp1 Hava Silindiri | Raptor Supplies Türkiye
SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.00 Hava Silindiri 22.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VYW 5VLP1

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.00 Hava Silindiri 22.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VYW Modeli: 4.00CTEF4MAU14AC16.00Çapraz Referans: 5VLP1

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€672.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.4"
Yastık TipiBaş ve Kapak
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı Malzemesieloksallı Alüminyum
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağNFPA MX5 / MS4
Uzunluk22.875 "
Piston MalzemesiBileşik
Piston Mili MalzemesiKrom Kaplama Gövde Sertleştirilmiş Çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "
Çubuk Dia.1"
Çubuk Diş Uzunluğu1.25 "
Çubuk Diş Boyutu3/4 "-16 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme16 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.95
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)58.42
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldağUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Hava Silindiri 8.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€388.58
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Hava Silindiri 9.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Hava Silindiri 10.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Hava Silindiri 10.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Hava Silindir 11.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Hava Silindiri 11.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"€513.86
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Hava Silindiri 12.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "€513.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.00 Hava Silindiri 22.875 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€672.37 / Adet