Speedaire 48lz99 | Kalıp Öğütücü, Havayla Çalışan, Orta Hizmet, 22000 Devir/dakika, 0.5 Bg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 48LZ99 Kalıp Taşlama Makinesi, Havayla Çalışan, Orta Hizmet, 22000 Devir/dakika, 0.5 hp | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 Kalıp Öğütücü, Havayla Çalışan, Orta Hizmet Tipi, 22000 Rpm, 0.5 hp

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6KAY Modeli: 48LZ99

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€74.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalıp Öğütücü
Hava tüketimiCFM 4
Hava girişi1/4 FNPT'li
Hava basıncı90 psi
Rulman TipiÇift Korumalı Top
fren TipiHayır
Colet Boyutu1 / 4 "
Bağlantı boyutu1 / 4 "
GörevOrta görev
Kavrama StiliNamlu Kavrama
Sap uzunluğu110 mm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.5
Giriş TipiNPT
Kit İçeriği1 Çıplak Alet
Maks. Hızlandırmak22000 RPM
Maks. Tekerlek Çapı1 / 4 "
MekanizmaMekanik Fren
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
OryantasyonDüz
Uzunluk6.625 "
Nokta Dia.1 / 4 "
Güç KaynağıHavalı
Dik Açı Uzunluğu42mm
RPM22000 RPM
Hız aralığı0 ila 22000 RPM
stilDüz
Anahtar TürüEmniyet Kolu
Takım Ağırlığı1.3 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 48LZ99 Kalıp Öğütücü, Havayla Çalışan, Orta Hizmet Tipi, 22000 Rpm, 0.5 hp
€74.46 / Adet