SPEEDAIRE 4B234 Elektrikli Hava Kompresörü 2 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 4 " |
Amper | 15.0/7.5 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85 |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 135 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 135 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 100 |
Toplam yükseklik | 38 " |
Uzunluk | 40.625 " |
toplam Genişlik | 21.625 " |
Faz | 1 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 11.5 oz. |
Pompa Devri | 875 |
Tank boyutu | 30 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
UPC | 190735626276 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.41 |
Gemi genişliği (cm) | 65.02 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Aletlerinizin veya uygulamalarınızın hava basıncını ve hacim gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Kompresörün teknik özelliklerinin bu gereksinimleri karşıladığından veya aştığından emin olun.
A. Üreticinin yönergelerini izleyin, uygun güvenlik donanımı kullanın, uygun havalandırmayı sağlayın ve sıcak yüzeyler ve gürültü gibi potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olun.
C. Yağsız kompresörler yağ değişimi gerektirmez ve genellikle hava kalitesinin önemli olduğu yerlerde tercih edilir. Yağla yağlanan modellerin periyodik yağ bakımına ihtiyacı vardır.
A. Kompresörün ses seviyesi 85 dBA'dır. Bir miktar gürültü oluştursa da birçok atölye ortamı için kabul edilebilir sınırlar dahilindedir. Uzun süre kullanırken işitme korumasını göz önünde bulundurun.
A. Rutin bakım, sıçramalı yağlama sistemindeki yağ seviyelerinin kontrol edilmesini ve basınç anahtarının doğru şekilde çalışmasının sağlanmasını içerir. Bakım sıklığı kullanıma bağlı olacaktır ancak kompresörün güvenilirliğini korumak açısından önemlidir.
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Maks. Basınç | Motor Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MLW6 | 230 | 14 | 150 psi | Indüksiyon | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5 gal. | €2,756.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00