SPEEDAIRE 5Z359 Tank Havası 30 G 200 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Kapasite | 30 gal. |
Çap | 16 " |
Yükseklik | 21.7 " |
uzunluk | 41.1 " |
Malzeme | Çelik |
Tank Tipi | Yatay |
Tip | Sabit |
çalışma Basıncı | 200 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.05 |
Gemi genişliği (cm) | 54.1 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Girişler | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAC4 | 80 gal. | 24 " | - | 49.5 " | - | - | 200 psi | €1,562.69 | ||
2TWC3 | - | - | Yeşil Metalik | 16.5 " | 29.5 " | 2 | 140 PSI | €455.20 | ||
4KP88 | 120 gal. | 24 " | - | 70.5 " | - | - | 200 psi | €2,452.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
5Z360 | 60 gal. | 20 " | - | 27.6 " | 48 " | - | 200 psi | €1,710.92 | ||
52YM08 | - | - | Yeşil Toz Boya | 18-15 / 64 | 33-49 / 64 | 3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT | 135 | €963.57 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | €4,294.28 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | €12,594.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00