SPEEDAIRE 4B237 Elektrikli Hava Kompresörü 3 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 4 " |
Amper | 9.0-7.5 / 3.9 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85 |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 9.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 135 psi |
Motor Tipi | üç Faz |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 135 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 100 |
Toplam yükseklik | 38 " |
Uzunluk | 40.625 " |
toplam Genişlik | 21.625 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 12 oz. |
Pompa Devri | 1020 |
Tank boyutu | 30 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
UPC | 190735626283 |
Gerilim | 200-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 98.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.92 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A.
A.
Model | Uzunluk | Amper | Control | toplam Genişlik | Faz | Tank boyutu | Gerilim | Çevirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR81 | 41.5 " | 3.4-3.4 / 1.7 | Otomatik Başlatma / Durdurma | 21.25 " | 3 | 30 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €6,360.07 | |
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | Basınç Şalteri | 19 " | 1 | 30 gal. | 115/230 | NEMA 1 | €2,061.69 | |
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2 / 3.1 | Otomatik Başlatma / Durdurma | 21.25 " | 3 | 30 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €6,102.48 | |
5Z700 | 64.25 " | - | Otomatik Başlatma / Durdurma | 22.25 " | 3 | 80 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €8,051.83 | |
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | Otomatik Başlatma / Durdurma | 23.25 " | 3 | 80 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €9,402.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00