SPEEDAIRE 3JR81 Elektrikli Hava Kompresörü 1 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 3.4-3.4 / 1.7 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü Dubleks |
Control | Otomatik Başlatma / Durdurma |
Çevirme | NEMA |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 3.8 |
HP | 1 |
Yağlama Tipi | Basınç Yağlamalı |
Maks. Basınç | 90 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 90 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 70 |
Toplam yükseklik | 38 " |
Uzunluk | 41.5 " |
toplam Genişlik | 21.25 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 29.8 oz. |
Pompa Devri | 1120 |
Tank boyutu | 30 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 176.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 90.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8414801605 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Amper | Control | toplam Genişlik | Faz | Tank boyutu | Gerilim | Çevirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | Basınç Şalteri | 19 " | 1 | 30 gal. | 115/230 | NEMA 1 | €2,061.69 | ||
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5 / 3.9 | Basınç Şalteri | 21.625 " | 3 | 30 gal. | 200-230 / 460 | NEMA 1 | €1,813.68 | ||
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2 / 3.1 | Otomatik Başlatma / Durdurma | 21.25 " | 3 | 30 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €6,102.48 | ||
5Z700 | 64.25 " | - | Otomatik Başlatma / Durdurma | 22.25 " | 3 | 80 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €8,051.83 | ||
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | Otomatik Başlatma / Durdurma | 23.25 " | 3 | 80 gal. | 208-230 / 460 | NEMA | €9,402.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00